Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttmulde lackiert 1000 Liter, mit Kranösen, 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttmulde lackiert 1000 Liter, mit Kranösen, 180 kg
Schüttmulde lackiert 1000 Liter, mit Kranösen, 180 kg
Schüttmulde lackiert 1000 Liter, mit Kranösen, 180 kg
Artikel-Nr.:
     415-ei-1046.12l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1046.12l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 1 m³

Produktbeschreibung:

  • lackiert
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • stapelbar
  • Unterfahrhöhe: 130 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
1180 mm
Fassungsvermögen:
1000 Liter
Gewicht:
180 kg
Höhe:
720 mm
Länge:
1720 mm
Muldenbreite:
1000 mm
Muldenhöhe:
590 mm
Muldenlänge:
1600 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,79*
€ 744,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,46*
€ 708,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 580,19*
€ 690,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 564,93*
€ 672,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,76*
€ 624,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1046.20l
ab € 160,65*
Zubehör
Florian Eichinger
1046.21l
ab € 372,94*
Zubehör
Florian Eichinger
1046.22l
ab € 658,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.