Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttmulde lackiert 750 Liter, mit Kranösen, 160 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttmulde lackiert 750 Liter, mit Kranösen, 160 kg
Schüttmulde lackiert 750 Liter, mit Kranösen, 160 kg
Schüttmulde lackiert 750 Liter, mit Kranösen, 160 kg
Artikel-Nr.:
     415-ei-1046.10l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1046.10l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 750 l

Produktbeschreibung:

  • lackiert
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit Kranösen zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges
  • stapelbar
  • Unterfahrhöhe: 130 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
1225 mm
Fassungsvermögen:
750 Liter
Gewicht:
160 kg
Höhe:
750 mm
Länge:
1590 mm
Muldenbreite:
1000 mm
Muldenhöhe:
605 mm
Muldenlänge:
1495 mm
Typ:
Schuttmulde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,48*
€ 721,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,90*
€ 687,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 563,08*
€ 670,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 548,26*
€ 652,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,22*
€ 605,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,20*
€ 591,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,38*
€ 551,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1046.20l
ab € 160,65*
Zubehör
Florian Eichinger
1046.21l
ab € 372,94*
Zubehör
Florian Eichinger
1046.22l
ab € 658,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.