Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsfräse EPF 200-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanierungsfräse EPF 200-3
Sanierungsfräse EPF 200-3
Sanierungsfräse EPF 200-3 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-0651M000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0651M000
EAN/GTIN:
     4026851018151
Suchbegriffe:
Sanierungsfräse
sanierungsfräse eibenstock
sanierungsfräse

Die Sanierungsfräse EPF 200-3 ist zum Abtragen und Entfernen von Putz, Farbe, Tapete, Beschichtung, Fliesenkleber bestens geeignet. Auch zum Aufrauhen von Untergründen ist die EPF 200-3 zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • extrem hohe Abtragsleistung durch drei drehende Schleifteller und großer Arbeitsbreite
  • EDMC – Digitale Motorensteuerung
  • Fräskopfdurchmesser: 3 x 100 mm

Lieferumfang:

  • Montagewerkzeug
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
3000 U/min
Gewicht:
5,4 kg
Leistung:
1500 Watt
Spannung:
230 Volt
Werkzeugaufnahme:
Ø 22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: abtragen, Eibenstock, EPF 200-3, Fräse, sanieren, Sanierungsfräse EPF 1503, schleifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,57*
€ 647,08*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 565,74*
€ 650,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 581,93*
€ 671,36*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,47*
€ 692,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,65*
€ 824,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,91*
€ 780,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,76*
€ 727,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,01*
€ 697,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,47*
€ 649,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37125000
ab € 84,51*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09917000
ab € 472,57*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 627,56*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37131000
ab € 25,87*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37116000
ab € 84,45*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,53*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37433000
ab € 99,55*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3765C000
ab € 333,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.