Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhalsschleifer ELS 225.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhalsschleifer ELS 225.1
Langhalsschleifer ELS 225.1
Langhalsschleifer ELS 225.1 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-0620N000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0620N000
EAN/GTIN:
     4026851015303
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Das Leichtgewicht für hohe flächenleistung mit patentiertem VacuGlide-System fürentspanntes Arbeiten. Für Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau und Abschleifen von Spachtelflächen. Die Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten und das Schleifen von Wärmedämmung lassen sich mit dem Langhalsschleifer ELS 225.1 mühelos bewältigen.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik mit Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
  • werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle
  • robustes Gelenk
  • federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe
  • effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller
  • Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar
  • Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m
  • leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion
  • einfache Handhabung, ermüdungsarmes Arbeiten, zahlreiche Griffpositionen

Lieferumfang:

  • Transporttasche
  • Verlängerung
  • Schleifpad-Startset (1x P80/P100/P120)
  • Bürstenkranz
  • im Karton
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1050 - 1600 U/min
Gewicht:
4,9 kg
Leistung:
590 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Trockenbauschleifer
Weitere Suchbegriffe: langhalsschleifer eibenstock, langhalsschleifer, abtragen, Eibenstock, ELS 125 D, ELS 225.1, schleifen, Schleifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,45*
€ 609,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,01*
€ 639,54*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 636,34*
€ 722,45*
Frei Haus
ab € 655,35*
€ 740,98*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,82*
€ 784,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,09*
€ 933,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,98*
€ 892,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,64*
€ 846,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,27*
€ 808,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 643,52*
€ 765,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,82*
€ 745,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37659000
ab € 30,93*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 103,98*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37631000
ab € 12,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37632000
ab € 12,26*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37640000
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.