Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbauschleifer ETS 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenbauschleifer ETS 225
Trockenbauschleifer ETS 225
Trockenbauschleifer ETS 225 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-06203000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     6203000
EAN/GTIN:
     4026851005977
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Für Schleifarbeiten im Trockenbau und für das Schleifen von Gips, Spachtelmassen, Farbe ist der Trockenbauschleifer eTS 225 bestens geeignet. Auch für die Bearbeiten von Holz- und Metalloberflächen ist der ETS 225 zu verwenden. Er ist ideal an engen Stellen und in kleinen Räumen einzusetzen.

Produktbeschreibung:

  • Elektronikschalter mit stufenloser Drehzahländerung
  • großer Schleifteller, schnelle Drehzahl
  • Motor oberhalb des Schleiftellers in staubarmer Zone
  • spezielle Absaughaube mit abnehmbarem Segment
  • Absaugung über Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller
  • Nenndrehzahl: 0 - 1.450 U/min

Lieferumfang:

  • Kletthaftteller
  • Schleifpapier-Startset (1x P60/P80/P100/P220)
  • im Koffer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 2300 U/min
Gewicht:
2,9 kg
Leistung:
700 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Trockenbauschleifer
Weitere Suchbegriffe: langhalsschleifer eibenstock, langhalsschleifer, abschleifen, abtragen, Eibenstock, ETS 225, Rotationsschleifer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,37*
€ 277,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,64*
€ 288,49*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 281,75*
€ 332,28*
€ 4,80*
ab € 283,95*
€ 334,71*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 354,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 472,66*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 624,52*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 103,98*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37624000
ab € 7,10*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37631000
ab € 12,27*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37608000
ab € 31,41*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37671000
ab € 46,25*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37640000
ab € 22,37*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37625000
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.