Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn 250 x 3,4/2,8 x 32 mm, 60 NE neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn 250 x 3,4/2,8 x 32 mm, 60 NE neg
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn 250 x 3,4/2,8 x 32 mm, 60 NE neg
Artikel-Nr.:
     415-ede49325032
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     49325032
EAN/GTIN:
     4010912600508
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 x 32
kreissägeblatt 250 mm

Für Kapp- und Aufteilschnitte in Profil, Platte und Block und für NE-Metalle, Aluminium und Kunststoff ist das Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Mehrzahn bestens geeignet. Mit Gehrungssäge, CNC-Bearbeitungszentrum und automatische Kappsäge sind perfekte Fertigschnitte möglich.

Produktbeschreibung:

  • Vielzahn
  • mit Trapez-Flachzahn negativ
  • mit negativem Spanraum
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • ideal in Schnitthöhen 4 - 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
32 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Aluminium
Schnittbreite:
3,4 mm
Stärke:
2,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
60
Zahnform:
TF neg - Trapez-Flachzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 96,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 114,61*
€ 158,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49616020
ab € 44,46*
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 83,40*
Ähnlich
Edessö Tools and More
48325030
ab € 115,37*
Ähnlich
Edessö Tools and More
48625030
ab € 120,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.