Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissägeblatt Vielzahn 125 x 2,4/1,4 x 12,7 mm, 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissägeblatt Vielzahn 125 x 2,4/1,4 x 12,7 mm, 36 W
Handkreissägeblatt Vielzahn 125 x 2,4/1,4 x 12,7 mm, 36 W
Artikel-Nr.:
     415-ede17012512
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     17012512
EAN/GTIN:
     4010912000186
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 125 mm

Einsatzbereich:

  • für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoff sowie einseitig beschichtet und Kunststoff
  • geeignet für Handkreissägen

Produktbeschreibung:

  • mit Vielzahnung - Wechselzahn

Produktdaten:

  • Durchmesser: 190 mm
  • Schnittbreite: 2,8 mm
  • Stammblattstärke: 1,8 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 30 mm
  • Zähnezahl: 56 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
12,7 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
2,4 mm
Stärke:
1,4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
36
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,28*
€ 57,98*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 65,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
14015020
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.