| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT4027-QZ Herst.-Nr.: DT4027-QZ EAN/GTIN: 5035048056790 |
| | |
|
| | |
| Das HM Handkreissägeblatt EXTREME® ist für saubere Querschnitte in Sperrholz, Furnier,Weich- und Harthölzern und für den Einsatz auf tragbaren und stationären Kreissägen verwendbar. Produktbeschreibung: - wechselverzahnten Sägeblätter mit überarbeiteten Geometrien erhöhter Zähnezahl erzeugen saubere und genaue Schnittergebnisse
- universell einsetzbaren Hartmetallzähnen bestückten Sägeblätter
- die großen, hoch belastbaren Hartmetall-Zähne können bis zu 15 mal nachgeschliffen werden
- lasergeschnittene Dehnungsschlitze eliminieren effektiv jede Verzugsgefahr
- tragen außerdem zur weiteren Reduzierung der Vibration und des Geräuschpegels bei
- lasergeschnittener Blattkörper mit nochmals erhöhter Rundlaufgenauigkeit
- trägt somit zur Vibrationsreduzierung bei und zu verbesserten Schnittergebnisse
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 165 mm | Stärke: | 1,8 mm | Typ: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,71* | € 41,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,82* | € 41,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,91* | € 41,71* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,77* | € 44,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,05* | € 48,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|