| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCMST561N-XJ Herst.-Nr.: DCMST561N-XJ EAN/GTIN: 5035048729298 |
| | |
|
| | |
| Der Akku-Rasentrimmer mit bürstenloser Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Produktbeschreibung: - patentiertes Getriebe für effektive Kraftübertragung und lange Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- besonders leichte und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- anwenderfreundliche Fadenlänge, dank „Bumb-Feed“ Fadenkopf
- schmale Schutzhaube für vielseitigen Einsatz
Technische Merkmale: - Leerlaufdrehzahl: 0 - 4600 / 0-6000 U/min
- Faden-Durchmesser: 2 mm
- Schnittkreis Länge: 36 cm
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 132,27* | € 162,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,74* | € 186,36* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 153,06* | € 186,36* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 152,03* | € 186,42* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,35* | € 202,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|