Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombopack 4-teilig, 18 V


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Akku-Kombopack 4-teilig, 18 V
Artikel-Nr.:
     415-dewDCK2012P2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK2012P2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048836088
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
akku-werkzeugset dewalt
akku werkzeugset

DeWalt Akku Kombopack 4-teilig 18 V .

Produktbeschreibung DCS570:

  • bürstenlose Motor für erhöhte Laufzeit und Leistung
  • 64 mm Schnitttiefe
  • 0-57 Grad Winkelverstellung
  • Gebläse zur Beseitigung von Staub und Schutt von der Schnittlinie
  • LED Arbeitslicht für bessere Sichtbarkeit der Schnittlinie
  • DEWALT AirLock System für einfachen, sicheren Anschluss an den Absaugschlauch
  • Akku-Technologie: 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen
  • Leerlaufdrehzahl: 5.500 min-1
  • Neigungseinstellung: 50°
  • Sägeblatt-Ø (mm): 184 x 16
  • max. Schnitttiefe bei 90°/45° (mm): 64 / 57
  • Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus in kg): 3,4 bzw. 3,6 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 91 (db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 102 (db(A)
  • K-Wert (Schallleistung): 3,0 (db(A)
  • Vibrationen: 2,5 m/s²
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²

Produktbeschreibung DCS334:

  • bürstenlose Motor für erhöhte Laufzeit und Leistung
  • stufenloser Trigger und Sperrschalter für schnelle, kontrollierte Schnitte und erhöhte Arbeitssicherheit
  • 4-stufige Pendelbewegung für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
  • werkzeugfrei einstellbarer Schuh mit kratzfester Abdeckung, der in beiden Richtungen bis zu 45 Grad geneigt werden kann
  • schnelles und einfaches Wechselwerkzeugsystem für T-Schaft-Klingen
  • ED Arbeitslicht sorgt für eine gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, wenn die Säge in Gebrauch ist
  • Gebläse zur Beseitigung von Staub und Schutt von der Schnittlinie
  • Akku-Technologie: alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
  • Leerlaufdrehzahl (min-1): 0 - 3.200 min-1
  • Hublänge: 26 mm|Neigungseinstellung (beidseitig): 45 °
  • max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm
  • Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt /2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus): 2,5 bzw. 2,7 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 84 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 95 dB(A)
  • Unsicherheitsfaktor K: 3 dB(A)
  • triaxiale Vibration Sägen von Holz und Sägen von Metall: 7,0 m/s² und 5,8 m/s²
  • Unsicherheitsfaktor K: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • 1 x DCS570 18V 184mm Akku-Handkreissäge
  • 1 x DCS334 18V Akku-Pendelhub-Stichsäge
  • 2 x DCB184 5Ah Akkus
  • 1 x System-Schnellladegerät 4Ah
  • TSTAK VI
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5 Ah
Spannung:
18 Volt
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akku-Schlagschrauber, Dewalt, Kombopack, Meißelhammer, meißeln, Schlagschrauber, schrauben, Schrauberset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 610,29*
€ 726,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 596,00*
€ 709,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 551,41*
€ 656,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 541,89*
€ 644,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 528,86*
€ 629,34
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCK2062D2T-QW
ab € 297,87*
Ähnlich
DeWalt
DCK2052H1E1T-QW
ab € 519,57*
Ähnlich
DeWalt
DCK853P4T-QW
ab € 1.841,74*
Ähnlich
DeWalt
DCK2101P2T-QW
ab € 384,68*
Ähnlich
DeWalt
DCK329P2T-QW
ab € 667,33*
Ähnlich
DeWalt
DCK865P4T-QW
ab € 1.748,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.