Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCK329P2T-QW Werkzeugset Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2729951-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK329P2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048728642
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
DEWALT DCK329P2T-QW Akku-Schlagbohrschrauber,Akku-Winkelschleifer,Akku-Stichsäge,Akku,Akku-Ladegerät Werkzeugset 8teilig

18 Volt / 5 Ah Akku-Schlagbohrschrauber-Set (DCD 796, DCG 405, DCS 335, 2x DCB 184 und DCB 115)

Das Dewalt-Set besteht aus einem Akku-Schlagbohrschrauber, einem Akku-Winkelschleifer, einer Akku-Pendelhub-Stichsäge, zwei Akku´s und einem Schnellladegerät.

DCD 796 Akku-Schlagbohrschrauber

Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht
Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
Ergonomisches Design mit vollgummiertem Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
18 Volt XR Bohrschrauber mit neuer XR Li-Ion Akku-Technologie
Vielseitig einsetzbar durch zuschaltbares Schlagwerk für schwere Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung
Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
Technische Daten:
Akku-Technologie: 18 Volt XR Li-Ion
Akku-Kompatibilität alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 2.000 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0 - 9.350 / 34.000 min-1
max. Drehmoment (h/w): 70 / 27 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. 2,0 Ah-Akku): 1,6 kg
Vibrationen Bohren in Metall (m/s²): 2,5
Unsicherheitsfaktor K (m/s²): 1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A): 89
Schallleistungspegel LWA (dB(A): 100
Unsicherheitsfaktor K (dB(A)): 3,0


DCG 405 Akku-Winkelschleifer

Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
Technische Daten:
Akku-Technologie 18 Volt XR Li-Ion Akku-Kompatibilität alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min-1): 9.000
Antriebsspindel: M14
Scheibendurchmesser (mm): 125
Gewicht (inkl. 5 Ah Akku in kg): 2,4
Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s²): 4,4
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 85,0
Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 96,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3,0


DCS 335 Akku-Pendelhub-Stichsäge

Leistungsstarke Akku-Pendelhub-Stichsäge mit ergonomischem Motorgriff
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung
Exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
Einfache Bedienung durch großdimensionierten Feststellschalter
Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
Neu entwickelte Aufnahme garantiert sicheren und spielfreien Sitz der Sägeblätter
Schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem
Dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
Neu konzipierter Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert spürbar die Vibrationen
Robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz
Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
Kompakte Bauweise mit ergonomisch gummierten Motorgriff gewährleistet sichere und präzise Maschinenführung
Freie Sicht auf den Anriss durch effektive Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs
Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
Effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
Sehr vielseitige und präzise Arbeiten durch zusätzlichen Einsatz von Parallelanschlag (DE 3241-XJ) und Zirkel (DE 3242-XJ) – als Zubehör erhältlich
Einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
Technische Daten:
Akku-Technologie: alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufhubzahl: 1.000 - 3.200 min-1
Hublänge: 26 mm
Neigungseinstellung (beidseitig): 45 °
max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus): 2,5 bzw. 2,7 kg
Schalldruckpegel (LPA): 86 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA): 97 dB(A)
K-Wert (Schalldruck): 3,0 dB(A)
Triaxiale Vibration: 5,3 m/s²
K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²


DCB 184 Akku

Lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
LED Akku Ladestandsanzeige
Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
Technische Daten:
Akku-Kapazität: 5.0 Ah
Akku-Spannung: 18 Volt
Höhe: 65 mm
Länge: 110 mm
Gewicht: 0.62 kg
Sonderausstattung: Li-Ion Schiebe-Akku
Kompatibel mit: allen DEWALT 18,0 Volt XR Maschinen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Akku-Schlagbohrschrauber,Akku-Winkelschleifer,Akku-Stichsäge,Akku,Akku-Ladegerät · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig

Lieferumfang:
1 x Akku-Schlagbohrschrauber DCD 796,1x 125mm Akku-Winkelschleifer DCG 405,1x Akku-Pendelhub-Stichsäge,2x XR-Akkus DCB 184: 18 Volt / 5 Ah-Akkus (Li-Ion) mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen,1x System-Schnellladegerät DCB 115: Geeignet für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt,1x T STAK-Box II,1x T STAK-Box VI

Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. 2. Akku | inkl. Ladegerät
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Akku-Schlagbohrschrauber | Akku-Winkelschleifer | Akku-Stichsäge | Akku | Akku-Ladegerät
Betriebsspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeugset
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 667,71*
€ 741,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,92*
€ 741,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,23*
€ 741,54*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 734,27*
€ 797,03*
Frei Haus
ab € 768,54*
€ 824,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,03*
€ 948,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,00*
€ 930,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,81*
€ 904,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,25*
€ 883,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,27*
€ 873,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCK2062D2T-QW
ab € 299,72*
Ähnlich
DeWalt
DCK2052H1E1T-QW
ab € 519,73*
Ähnlich
DeWalt
DCK2012P2T-QW
ab € 530,16*
Ähnlich
DeWalt
DCK853P4T-QW
ab € 1.850,80*
Ähnlich
DeWalt
DCK2101P2T-QW
ab € 383,54*
Ähnlich
DeWalt
DCK865P4T-QW
ab € 1.753,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.