Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 315 mm, Zähne 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 315 mm, Zähne 24
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 315 mm, Zähne 24
Artikel-Nr.:
     415-clever19664
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     19664
EAN/GTIN:
     4017689615162
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x30
kreissägeblatt

Clever-Diamond HM Kreissägeblatt BAUSA ist verwendbar für alle Tischkreissägen.

Produktbeschreibung:

  • Baukreissägeblatt HW bestückt
  • Wechselzahn
  • zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern, Brennholz, Gasbetonstein, Kunststoffrohr, Heraklitzplatten u.v.m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
315 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
3,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
24
Zahnform:
TZ - Trapezzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 315mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 30,62*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 22,77*
€ 30,75*
9 Tage
8
€ 6,99*
ab € 23,09*
€ 30,91*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 23,24*
€ 31,23*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,03*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10058
ab € 14,92*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.