Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton 230 x 2,6 x 12 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton 230 x 2,6 x 12 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton 230 x 2,6 x 12 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13836
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13836
EAN/GTIN:
     4017689104123
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm

Die Diamant-Trennscheibe Supersonic-Beton ist universell einsetzbar in sämtlichen Betonprodukten sowie harten Baustoffen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonerzeugnisse
  • für Trockenschnitt
  • sehr gute Schnittigkeit durch Diamantsegmente in Turbo-Ausführung
  • eng gezahnte Sinter-Trennscheibe für präzise Schnittkantenqualität
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • universelles Einsatzspektrum auf sämtlichen Baugeräten bis Ø 350 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13403
ab € 138,28*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 131,89*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,81*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 44,06*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,23*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,57*
Ähnlich
Clever Diamond
21755
ab € 13,56*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,62*
Ähnlich
Clever Diamond
14184
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.