Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Top-Turbo LIGHT 230 x 2,6 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Top-Turbo LIGHT 230 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Top-Turbo LIGHT 230 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever14184
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14184
EAN/GTIN:
     4017689020225
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Beton ist geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifer, Trennschleifer und Tischsägen.

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet zum Einsatz auf Winkelschleifern, Tisch- und Handsägen
  • geeignet für Beton, Mauerwerk, Waschbeton
  • Altbeton, Betondachstein, Hohllochziegel, Granitborde, universal, Ziegel und Stahlbeton
  • Sinter-Trennscheibe für Beton, Ziegel, Mauerwerk, Granitborde
  • spezielle W-Segmentgeometrie für extrem kurze Schnittzeiten
  • W-Segment für reduzierten Anpressdruck beim Trennprozess
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe clever diamond, Beton, Clever-Diamond, Dia-Scheiben, Diamant-Scheiben, Diamanttrennscheiben, Flexen, Fugenschneider, Trenn-Scheiben, Trennen, Trennschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13403
ab € 137,56*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 131,89*
Ähnlich
Clever Diamond
12010
ab € 22,78*
Ähnlich
Clever Diamond
11102
ab € 43,94*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,13*
Ähnlich
Clever Diamond
10364
ab € 20,64*
Ähnlich
Clever Diamond
21755
ab € 13,54*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.