Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 450 mm, Zähne 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 450 mm, Zähne 36
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 450 mm, Zähne 36
Artikel-Nr.:
     415-clever10028
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10028
EAN/GTIN:
     4017689619160
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 450x30
kreissägeblatt

Clever-Diamond HM Kreissägeblatt BAUSA ist verwendbar für alle Tischkreissägen.

Produktbeschreibung:

  • Baukreissägeblatt HW bestückt
  • Wechselzahn
  • zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern, Brennholz, Gasbetonstein, Kunststoffrohr, Heraklitzplatten u.v.m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
450 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
3,5 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
36
Zahnform:
TZ - Trapezzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 450mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 32,53*
€ 42,29*
€ 4,90*
ab € 32,08*
€ 43,15*
6 Tage
20
€ 4,95*
ab € 33,34*
€ 43,37*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 34,14*
€ 44,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,66*
€ 56,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19664 (0700-315-30)
ab € 22,79*
Ähnlich
Clever Diamond
26120
ab € 39,36*
Ähnlich
Clever Diamond
10058
ab € 14,96*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.