Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 400 mm, Zähne 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 400 mm, Zähne 36
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 400 mm, Zähne 36
Artikel-Nr.:
     415-clever10026
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10026
EAN/GTIN:
     4017689619146
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 400x3,5x30 mm
kreissägeblatt

Clever-Diamond HM Kreissägeblatt BAUSA ist verwendbar für alle Tischkreissägen.

Produktbeschreibung:

  • Baukreissägeblatt HW bestückt
  • Wechselzahn
  • zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern, Brennholz, Gasbetonstein, Kunststoffrohr, Heraklitzplatten u.v.m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
3,5 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
36
Zahnform:
TZ - Trapezzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 400x30
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,78*
€ 33,77*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 25,86*
€ 34,01*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 34,91*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 27,36*
€ 35,70*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,73*
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19664 (0700-315-30)
ab € 22,79*
Ähnlich
Clever Diamond
26120
ab € 39,36*
Ähnlich
Clever Diamond
10058
ab € 14,96*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.