Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 350 mm, Zähne 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 350 mm, Zähne 24
HM-Kreissägeblatt Premium Trapezzahn Ø 350 mm, Zähne 24
Artikel-Nr.:
     415-clever10025
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10025
EAN/GTIN:
     4017689619139
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
kreissägeblatt

Clever-Diamond HM Kreissägeblatt BAUSA ist verwendbar für alle Tischkreissägen.

Produktbeschreibung:

  • Baukreissägeblatt HW bestückt
  • Wechselzahn
  • zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern, Brennholz, Gasbetonstein, Kunststoffrohr, Heraklitzplatten u.v.m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
3,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
24
Zahnform:
TZ - Trapezzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 350mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,43*
€ 28,66*
6 Tage
2
€ 6,90*
ab € 21,54*
€ 28,87*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 29,28*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 29,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,64*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19664 (0700-315-30)
ab € 22,79*
Ähnlich
Clever Diamond
10058
ab € 14,96*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.