Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Strong 1,2 mm, 50 mm x 30 m, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Strong 1,2 mm, 50 mm x 30 m, blau
Bodenmarkierungsband Traffic Tape Strong 1,2 mm, 50 mm x 30 m, blau
Artikel-Nr.:
     415-amp631044003
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10789
EAN/GTIN:
     3495880440034

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard für die Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art.

Produktbeschreibung:

  • leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen in Innenbereichen
  • einfache und schnelle Verlegung
  • geeignet für trockene Bereiche
  • elastisch und flexibel
  • gut entfernbar
  • glatte Oberfläche
  • strapazierfähig
  • selbstklebend
  • Verarbeitungstemperatur: mind. + 5° C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
blau
Länge:
30 m
Material:
PVC
Stärke:
1,2 mm
Typ:
Bodenmarkierungsband
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,88*
€ 173,17*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,48*
€ 187,65*
3 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 195,19*
Lager 415
unbekannt
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 146,43*
€ 198,95*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,11*
€ 199,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,95*
€ 236,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 190,09*
€ 226,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 185,22*
€ 220,41
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 180,35*
€ 214,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 164,64*
€ 195,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 153,21*
€ 182,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 146,43*
€ 174,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,881* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,79*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10786
ab € 116,40*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10787
ab € 116,65*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10790
ab € 116,82*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10788
ab € 116,25*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10785
ab € 116,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.