| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0879131 Herst.-Nr.: D708A EAN/GTIN: 4012932135985 |
| |
|
| | |
| KE7801 - Kabeltester Set und LWL & Kupfer Leitungssucher Kit. KE7801 Kabeltester Set und Leitungssucher Kit, bestehend aus 2x KE7000 Kabeltester zur Erkennung von Verdrahtungsfehlern in Netzwerk-und Fernmeldeverkabelungen (RJ45, RJ11 und Koax) sowie KE801 LWL & Kupfer Leitungssucher Kit zur Identifizierung von Kabeln und Adernpaaren, mit Link-Test und Netzwerk-Portfinder. Integrierter Visual Fault Locator (VFL) zur optischen Durchgangsprufung. Geliefert im robusten Kurth-Geratekoffer inkl. Adapterset RJ45 auf Koax (Z170A)(BNC/F-Female) . Kabeltester-Set: Pruft Telefon- (RJ11), Daten- (RJ45) sowie Koax-Leitungen Pruft auf Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss, Vertauschung, Schirm, Mehrfachfehler Gerate-Paar zeigt Fehler an beiden Seiten an ? Erkennung aktiver Switche am fernen Leitungsende Uberspannungsschutz bis 60 V DC Leitungssucher-Kit: Identifizierung von Kabeln und Adernpaaren Signaleinspeisung auf aktive Telefon- und Datenleitungen Uberspannungsschutz bis 120 V AC RJ45-Stecker, Datenport-Test und Portfinder-Funktion Visuelle LWL-Durchgangsprufung (VFL) . Das Kabeltester- und Leitungssucher-Kit KE7801?ist die ideale Grundausstattung fur alle Techniker bei der Kabel- und Fehlersuche in Telefon- und Datennetzwerken. Die KE7000 sind einfach zu bedienende Prufgerate fur Patch-, LAN sowie Fernmeldeverkabelungen und Koaxialkabel. Gepruft und verifiziert werden konnen ungeschirmte und geschirmte Verbindungskabel mit verdrillten Doppeladern (UTP- und STP-Kabel) in installierten Netzen sowie Patchkabel. Koaxialkabel mit BNC- und F-Buchse konnen mittels der RJ45-Koax-Adapter auf Durchgang gepruft werden. Vorkommende Fehler wie Vertauschungen, Unterbrechungen, Kurzschlusse und Schirmfehler werden auf den grafischen Displays der Gerate angezeigt. Die KE7000 liefern beidseitig eindeutige, schnelle und sofort auswertbare Statusinformationen bei Kabellangen bis ca. 150 m. Die Leitungssucher-Kits bestehen aus EASYTEST und PROBE und ermoglichen es, jede Art von Kabel, Adern un |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, lan prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,54* | € 601,85* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 527,76* | € 602,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 553,53* | € 631,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|