| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81460792 Herst.-Nr.: D708A EAN/GTIN: 4012932135985 |
| |
|
| | |
| Kabeltester Set u. LeitungssucherKit KE7801 KE7801 - Kabeltester Set und LWL & Kupfer Leitungssucher Kit. KE7801 Kabeltester Set und Leitungssucher Kit, bestehend aus 2x KE7000 Kabeltester zur Erkennung von Verdrahtungsfehlern in Netzwerk-und Fernmeldeverkabelungen (RJ45, RJ11 und Koax) sowie KE801 LWL & Kupfer Leitungssucher Kit zur Identifizierung von Kabeln und Adernpaaren, mit Link-Test und Netzwerk-Portfinder. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | Twisted Pair-Kabeltester | Anzeigeart: | LED/LCD/akustisch | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | nein | Mit Messkopf enthalten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, lan prüfgerät, Testgerät, Messautomat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 526,92* | € 595,56* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 526,00* | € 596,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 552,06* | € 624,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|