|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0756358 Herst.-Nr.: BIS00PC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen – z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert. Es ist bündig einbaubar, auch direkt auf Metall. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Abmessung=Ø 16 x 35 mm, Einbau=metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall, Antennenform=rund, Anschluss=M12x1-Buchse, 1.00 m, PU, Gehäusematerial=Messing, Lagertemperatur=-20...85 °C, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 175,82* | € 215,51* |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 177,25* | € 217,68* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 180,37* | € 222,04* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 183,67* | € 225,78* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 188,68* | € 232,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|