Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/Lesekopf BIS C-306-PU1-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-/Lesekopf BIS C-306-PU1-01
Schreib-/Lesekopf BIS C-306-PU1-01
Artikel-Nr.:
     3517A-41862658
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS00PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c

Schreib-/Lesekopf BIS C-306-PU1-01

BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert.
Weitere Informationen:
Funkprotokoll:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Höhe:
35 mm
Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
5,4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,82*
€ 215,51*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,25*
€ 217,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,37*
€ 222,04*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 183,67*
€ 225,78*
Frei Haus
ab € 188,68*
€ 232,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.