| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0724703 Herst.-Nr.: R157000 EAN/GTIN: 5056310400455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der SignalTEK 10G CT für die Qualifizierung von Kupferstrecken über 10 Gbit/s ermittelt die tatsächlich im Netzwerk verfügbare Bandbreite und identifiziert Engpässe zum Nachweis, ob eine Verkabelung eine Übertragung bis 10 Gbit/s nach IEEE 802.3 unterstützt. Mithilfe von automatischen Tests liefert der SignalTEK 10G eine präzise Aussage und Auswertung. Der kompakte Tester zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Bedienung, ein 5 hochauflösendes Touchscreen-Display und ein stabiles Gehäuse aus. Die integrierte WiFi-Konnektivität ermöglicht dem SignalTEK 10G eine direkte Verbindung mit dem kostenlosen AnyWARE Cloud Managementsystem. Der SignalTEK 10G CT bietet außerdem ein umfassendes Paket an Basisfunktionen und unterstützt die Prüfung des max. Durchsatzes bis 10 Gbit/s, Daten-Übertragungstest bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, NBaseT-/Multi-Gigabit-Test bis 1/2,5/5/10 Gbit/s, Verdrahtung, Fehlerentfernung (DTF), Länge, Ok/Fehler-Anzeige nach IEEE-Normen für Kupfer, Überprüfung der PoE-Installationen bis 90 W (PoE++), Testen aller PoE-Klassen (0-8) und PoE-Typen (af/at/bt), Anzeige der Spannung und der PoE-Adernpaare, Tongenerator zur Kabelsuche (mit kompatiblem induktiven Empfänger R180001). TeamViewer Live Support zur Unterstützung bei der Gerätediagnose. Konfigurierbare Autotest-Funktion für die schnelle Überprüfung gängiger Anwendungen. PDF-Report der Testergebnisse. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, kabeltester trend networks, lan prüfgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3.046,15* | € 3.253,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.012,08* | € 3.310,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.119,26* | € 3.344,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3.175,23* | € 3.377,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.232,32* | € 3.439,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|