Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI SHL-L 280/1340-840 PSB-DA DALI Anbauleuchte Sporthallenbeleuchtung wei?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0655848
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660013
EAN/GTIN:
     4029299418477
Suchbegriffe:
Sporthallenleuchte
Sportstättenleuchte
led sporthallenleuchte
Deckenleuchte der SHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11130 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, wei?, Schutzart IP40. Pendel- und Deckenmontage der Leuchten mit entsprechenden Befestigungssatzen. Zeitsparende Click-Montage der Leuchten an dem TRAS-Tragschienensystem ohne Offnen der Leuchte. Ballwurfsichere Pendelmontage der 1- und 2-lampigen Leuchten an einer Tragschiene, 3- und 4-lampige Leuchten an zwei parallelen Tragschienen.Mit dem Zubehor SHL-DB, 0227922 sind die Leuchten ohne Tragschiene direkt an der Decke oder Befestigungsflache montierbar. Die Leuchte muss hierzu geoffnet werden.Bandmontage uber au?en liegenden Verbinder SHL-LV, stirnseitige Ausbrechoffnung D 20 fur Durchgangsverdrahtung. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 546,15*
€ 618,91*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 544,36*
€ 619,45*
Frei Haus
ab € 551,50*
€ 624,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 572,58*
€ 666,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 598,40*
€ 676,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,45*
€ 737,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,59*
€ 719,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,21*
€ 695,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,66*
€ 677,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,36*
€ 647,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200228
ab € 2,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207867
ab € 7,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207868
ab € 3,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207853
ab € 7,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,867*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209083
ab € 3,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207945
ab € 4,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207946
ab € 5,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208389
ab € 5,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.