Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sporthallenleuchte 4000K SHL-L 280/ #0660013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-29454028
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660013
EAN/GTIN:
     4029299418477
Suchbegriffe:
Sporthallenleuchte
Sportstättenleuchte
led sporthallenleuchte

LED-Sporthallenleuchte 4000K SHL-L 280/ #0660013

Deckenleuchte SHL, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch breitstrahlend, Länge 1500 mm, Breite 248 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 11130 lm, Bemessungsleistung 96 W, 115 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 22, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 543,36*
€ 616,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 574,07*
€ 644,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,95*
€ 644,95*
Frei Haus
ab € 576,99*
€ 650,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 601,92*
€ 672,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,43*
€ 766,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,64*
€ 743,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,79*
€ 723,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,68*
€ 707,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,07*
€ 683,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200228
ab € 2,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207872
ab € 4,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207867
ab € 7,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207868
ab € 3,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0227922
ab € 8,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207853
ab € 7,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209083
ab € 3,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207945
ab € 4,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207946
ab € 5,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208389
ab € 5,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.