Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel UK660MW Media Verteiler UP Patchpanel 5R mit Wifi Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0559733
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031389R9999
EAN/GTIN:
     4011617313892
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz. Modulare Lochblechmontageplatten ermöglichen die einfache Montage der Geräte und eine integrierte drehbare 3-fach Steckdose stellt die Stromversorgung sicher. Ein 12-fach Patchpanel biete ausreichend Platz für Keystone und E-DAT Module z. B. für RJ45. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,24*
€ 178,60*
3 Tage
56
€ 4,95*
ab € 176,16*
€ 180,51*
Frei Haus
ab € 177,30*
€ 181,70*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 182,25*
€ 186,55*
Frei Haus
ab € 182,76*
€ 187,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX031406R9999
ab € 38,40*
Zubehör
ABB
2CPX061178R9999 ZX29
ab € 5,98*
Zubehör
Striebel & John
132390
ab € 11,63*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039246R9999
ab € 17,10*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039247R9999
ab € 17,67*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039248R9999
ab € 17,67*
Zubehör
Striebel & John
2CPX039249R9999
ab € 16,26*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031434R9999
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.