Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOAX Modul IEC Buchse ZE317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel KOAX Modul IEC Buchse ZE317 2CPX039247R9999
Striebel KOAX Modul IEC Buchse ZE317 2CPX039247R9999
Artikel-Nr.:
     3517I-20176919
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX039247R9999
EAN/GTIN:
     4011617392477
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
iec-antennenstecker verbinder

KOAX Modul IEC Buchse ZE317

KOAX Verbinder mit Adapter in Modulbauform, vorne IEC Buchse, hinten F-Buchse, 75 Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss und Koppelelemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,89*
€ 24,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 25,06*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,43*
€ 26,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,80*
€ 27,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,78*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.