| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0547528 Herst.-Nr.: 022673 EAN/GTIN: 4015080226734 |
| |
|
| | |
| Codierschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltfunktion: Dualer BCD-Code 0-9, Schaltwinkel: 30 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: 0-9 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,28* | € 31,52* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 24,37* | € 32,91* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,77* | € 34,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,09* | € 35,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,99* | € 36,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|