Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP H07V-K 1X10 BK Steuerleitung H07V-K 1X10 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0294169
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520015
EAN/GTIN:
     4044773430264
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung. Die HAR-Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch fur eine internationale Anerkennung von Prufzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form VDE, HAR. Die HAR-Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europaischen Lande. Feindrahtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrahten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295. Aderisolation auf PVC-Basis, HAR-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,10884*
€ 1,76884*
3 Tage
262
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,87*
1 Tag
889
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,56*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 5,81*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 5,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,76884*
€ 2,10492
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,55884*
€ 1,85502
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,49884*
€ 1,78362
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,42884*
€ 1,70032
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,35884*
€ 1,61702
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,10884*
€ 1,31952
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,41*
Zubehör
Enghofer
30002173
ab € 3,07*
Zubehör
Enghofer
30002174
ab € 3,06*
Zubehör
Enghofer
30002195
ab € 10,87*
Zubehör
Enghofer
30002196
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.