Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-602648-BP Herst.-Nr.: 4520015-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 4520015-1 Litze H07V-K 1 x 10 mm² Schwarz Meterware
H07V-K PVC-Aderleitung
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC YI 1 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Feindrähtige Kupferlitze · Flexibel
Lieferumfang: Meterware
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07V-K | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 10 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 10 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolierung (Material): | PVC YI 1 | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Flexibel | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 4520015-1 | Typ (Hersteller-Typ): | H07V-K | Nennspannung: | 750 V | Außen-Durchmesser: | 6.80 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Nennspannung U0: | 450 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -30 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupferdraht|ツ| feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5 | Prüfspannung(en): | 2500 V | Normen/Prüfzeichen: | gem. VDE 0298 Teil 4 | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Litze | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k 10mm schwarz 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2050000205668, LAPP, 4520015-1, 812-4586 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,10884* | € 1,76884* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,83* | € 2,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,56* | | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 2,34* | € 5,81* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,70* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|