| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0273236 Herst.-Nr.: 0087.0490 EAN/GTIN: 4012799874904 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung: Gehause, Grundplatte, Anstromduse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Beruhrungsschutz gema? DIN EN ISO 13857. Stabile Transportosen ermoglichen einen Transport per Kran. 8-blattriges Flugelrad aus glasfaserverstarktem Polyamid. Thermischer Uberlastungsschutz serienma?ig. Ventilatoren erfullen die Anforderungen der europaischen Okodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flugelrad und Motor (Welle-Rotor), gema? Gutestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher luftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgerausch. Erhohte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie gerauscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren moglich. Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausfuhrungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Fur Be- oder Entluftung mit separatem Schalter umschaltbar (Ausnahme EZD ... E). Forderrichtung: Die Forderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Forderrichtung uber Motor blasend. Drehstrommotor: Asynchronmotor. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD ... D IP 54. Schutzart DZD ... B und ... E IP 55. Drehzahlsteuerbar. Gerate lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Forderrichtung. Thermischer Uberlastungsschutz serienma?ig. Ausnahme: Bei Typ DZD 25/4 D (Motorschutzschalter wird bauseits bereitgestellt). Die Anschlusse sind potenzialfrei auf Klemmen gefuhrt und mussen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schutzes angeschlossen werden. Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Beruhrungsschutz des Laufrades gema? DIN EN ISO 13857 gewahrleistet ist z.B. mit Maico Schutzgit |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 788,50* | € 915,10* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 825,82* | € 954,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 828,90* | € 958,00* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 836,13* | € 962,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 874,22* | € 1.006,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|