Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Dachventilator DZD 25/4 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60284147
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Axial-Dachventilator DZD 25/4 D horizontal ausblasend, Drehstrom, DN250 Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar (Ausnahme EZD ... E). Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD ... E): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 P bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (".../E"). Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD... D IP 54. Schutzart DZD... B und ... E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 788,55*
€ 917,42*
€ 65,00*
ab € 828,48*
€ 957,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 828,10*
€ 960,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 830,06*
€ 964,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 876,74*
€ 1.008,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,42*
€ 1.091,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,07*
€ 1.074,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,81*
€ 1.025,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,78*
€ 991,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,55*
€ 938,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 362,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0992
ab € 508,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0953
ab € 986,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0985
ab € 978,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 993,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 270,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.