Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Grenztaster
>
Artikel
EATON LS-XAP Adapterplatte LS-Titan 114026
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0256287
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
114026
EAN/GTIN:
4015081134489
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Zubehör, modulares Bausteinsystem LS-Titan
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Endschalter mechanisch
Weitere Suchbegriffe:
Endschalter
,
Grenztaster
,
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
eaton endlagenschalter
,
eaton grenztaster
,
endlagenschalter ip65
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,90*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,4596*
€ 1,9796*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,49*
€ 2,02*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 1,5232*
€ 2,0732*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 2,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 47,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
176888 - LS-20B-CC
Eaton
176888
ab € 20,91*
Zubehör
176891 - LS-S11D-CC
Eaton
176891
ab € 20,87*
Zubehör
266108 - LS-02/L
Eaton
266108
ab € 20,06*
Zubehör
266143 - LSM-02/L
Eaton
266143
ab € 24,93*
Zubehör
Eaton 019610 FS-AT Führungsscheibe IP65 1 St.
Eaton
019610
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton 106787 LS-S11/LS Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106787
ab € 19,96*
Zubehör
Eaton 266109 LS-11 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266109
ab € 13,09*
Zubehör
Eaton 266116 LS-11S/L Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266116
ab € 20,02*
Zubehör
Eaton 266118 LS-11S/P Endschalter 400 V 6 A Rollenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266118
ab € 20,04*
Zubehör
Eaton 266140 LSM-11S Sicherheits-Positionsschalter 6 A Kuppenstößel IP67 1 St.
Eaton
266140
ab € 18,63*
Zubehör
Eaton 266144 LSM-11 Sicherheits-Positionsschalter 6 A Kuppenstößel IP67 1 St.
Eaton
266144
ab € 18,70*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, 2 Schließer, IP66, IP67, Metall, 6A
Eaton
266155 LSM-20
ab € 19,96*
Zubehör
Eaton LS Sicherheits-Verriegelungsschalter Betätigungselement 1Öffner Verriegelung, Betätiger inklusive 1NO Kunststoff
Eaton
178143 LS-11S/RLA-M12A
ab € 31,34*
Zubehör
Eaton LS Sicherheits-Verriegelungsschalter Betätigungselement 1Öffner Verriegelung, Betätiger inklusive 1NO Kunststoff
Eaton
178139 LS-11/RLA-M12A
ab € 31,19*
Zubehör
Eaton LS Sicherheits-Verriegelungsschalter Betätigungselement 1Öffner Verriegelung, Betätiger inklusive 1NO Kunststoff
Eaton
178141 LS-11S/P-M12A
ab € 29,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen