| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2721246 Herst.-Nr.: 178139 LS-11/RLA-M12A EAN/GTIN: 4015081734627 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsart = Betätigungselement Kontakt-Konfiguration = 1Öffner Verriegelungstyp = Verriegelung Betätiger inklusive = Ja Sicherheitskontakte = 1NO Gehäusematerial = Kunststoff Serie = LS Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Betätigungselement | Kontakt-Konfiguration: | 1Öffner | Verriegelungstyp: | Verriegelung | Betätiger inklusive: | Ja | Sicherheitskontakte: | 1NO | Gehäusematerial: | Kunststoff | Serie: | LS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Verriegelungsschalter, eaton betätigungselement, betätigungselement, positionsschalter kunststoff, 2721246, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Eaton, 178139LS11RLAM12A, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 31,19* | € 40,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,99* | € 43,02* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 33,72* | € 43,86* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 34,52* | € 44,90* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 56,16* | € 72,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|