| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0221510 Herst.-Nr.: LKD8AA700A90000 EAN/GTIN: 4066449035672 |
| |
|
| | |
| GigaLine? Au?enkabel zentral 1750N, LWL-Au?enkabel, zentrale Bundelader, langswasserdicht, mit metallfreier, Bewehrung KL-A-DQ(ZN)B2Y, 1 x 24 G50/125 10GBE550 OM4 bendable, Mantel: PE, UV bestandig, Farbe Au?enmantel: Tiefschwarz, RAL-9005, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, lwl kabel meterware om4 24 fasern, a-dq(zn) om4, a-dq (zn) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 3,18885* | € 4,05885* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,18* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 405,885* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|