Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(ZN)B2Y OM4 sw 1x24 1750N LKD8AA700A90000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-37755632
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD8AA700A90000
EAN/GTIN:
     4066449035672
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

A-DQ(ZN)B2Y OM4 sw 1x24 1750N LKD8AA700A90000

LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreiem NagetierschutzAußenkabel mit metallfreiem Nagetierschutz, zur festen Verlegung, erdverlegbar.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
24
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,20885*
€ 4,04885*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.