Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico TFE 16-4 Luftfilter G4 f.Rohreinbau DN160 0149.0077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0167529
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0149.0077
EAN/GTIN:
     4012799490777
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber. Filtereinsatz nicht regenerierbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen. Zubehör: Ersatz-Luftfilter FE.. . Empfohlenes Zubehör: Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFE 16-4, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,97 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Nennweite: 160 mm, Breite: 260 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 205 mm, Breite mit Verpackung: 290 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 260 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,42*
€ 170,78*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,54*
€ 171,57*
Frei Haus
ab € 141,02*
€ 173,92*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,62*
€ 179,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,01*
€ 179,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.