| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46157395 Herst.-Nr.: 0149.0077 EAN/GTIN: 4012799490777 |
| |
|
| | |
| Luftfilter TFE 16-4 Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber. Filtereinsatz nicht regenerierbar. Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen. Zubehör: Ersatz-Luftfilter FE.. . Empfohlenes Zubehör: Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFE 16-4, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,97 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Nennweite: 160 mm, Breite: 260 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 205 mm, Breite mit Verpackung: 290 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 260 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 260 mm | Höhe: | 230 mm | Tiefe: | 205 mm | Filterklasse: | G4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,42* | € 170,78* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,54* | € 171,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,02* | € 173,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,62* | € 179,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,01* | € 179,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|