| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0161991 Herst.-Nr.: 111019 EAN/GTIN: 4015081105298 |
| |
|
| | |
| Erweiterbares sicherheitsgerichtetes Steuerrelais, Bemessungsbetriebsspannung 24VDC, 14 sichere Digitaleingange, 4 Relaisausgang 6A, 4 Testsignalausgange, geeignet fur Kat. 4 nach EN 954-1 / PL e nach EN ISO 13849-1 / SILCL3 nach IEC 62061 / SIL3 nach IEC61508, Schutzart IP20, Tastatur, LCD-Display, Sicherheits- und Standardfunktionalitat integriert in einem Gerat, Bussystem easyNet on board, easyLink, erweiterbar mit digitalen Ein- und Ausgangen, erweiterbar uber Busmodul zu den Bussystemen AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, individuelle Beschriftung des Steuerrelais durch die Beschriftungssoftware Labeleditor |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 679,07* | € 768,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 728,73* | € 823,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 806,84* | € 884,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 802,31* | € 884,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 803,39* | € 886,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|