Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerrelais 24 V DC, Relais ES4P-221-DRXD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton easySafety Serie Eaton Moeller Sicherheitssteuereinheit 14 Eingänge / 8 Ausgänge LCD-Anzeige Kat. 4
Artikel-Nr.:
     3517I-21656925
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111019
EAN/GTIN:
     4015081105298
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Kompaktsteuerung
Nachschaltgerät

Sicherheitssteuerrelais 24 V DC, Relais ES4P-221-DRXD1

Erweiterbares sicherheitsgerichtetes Steuerrelais, Bemessungsbetriebsspannung 24VDC, 14 sichere Digitaleingänge, 4 Relaisausgang 6A, 4 Testsignalausgänge, geeignet für Kat. 4 nach EN 954-1 / PL e nach EN ISO 13849-1 / SILCL3 nach IEC 62061 / SIL3 nach IEC61508, Schutzart IP20, Tastatur, LCD-Display, Sicherheits- und Standardfunktionalität integriert in einem Gerät, Bussystem easyNet on board, easyLink, erweiterbar mit digitalen Ein- und Ausgängen, erweiterbar über Busmodul zu den Bussystemen AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, individuelle Beschriftung des Steuerrelais durch die Beschriftungssoftware Labeleditor
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,39999999..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Relaisausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais eaton, Logikmodul, Steuerrelais, Micro-SPS, Kompakt-SPS, Kleinst-SPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 806,31*
€ 881,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 807,61*
€ 884,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 804,48*
€ 887,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,84*
€ 908,64*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 827,49*
€ 908,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,28*
€ 1.052,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,60*
€ 1.045,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,22*
€ 1.012,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,88*
€ 989,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,61*
€ 961,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
256284
ab € 13,26*
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
Zubehör
Eaton
111460
ab € 209,93*
Zubehör
RS Pro
556550
ab € 12,11*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,07*
Zubehör
Eaton
226161
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.