| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0143148 Herst.-Nr.: EVC006 EAN/GTIN: 4021179021272 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse, Betriebsspannung < 250 V AC, 10 m, PUR, Gehausewerkstoffe Gehause: TPU orange, Dichtung: FKM, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, Silikonfrei ja, Halogenfrei ja, Vergoldete Kontakte ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel 10m, as-i kabel, as-i leitung ifm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,56* | € 21,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,88* | € 24,75* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,85* | € 24,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,33* | € 25,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,77* | € 25,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|