Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Kabeldose abgewinkelt M12 5-polig AC/DC silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40035617
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC006
EAN/GTIN:
     4021179021272
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, M12, 5-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 10 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65/IP67/IP68/IP69K
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 10m, as-i kabel, as-i leitung ifm, ADOAH040MSS0010H04, EVC006, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 4-Leiter, AC/DC, Anschlusskabel mit Buchse, Kabeldose, Kontakte vergoldet, Verbindungstechnik, abgewinkelt, halogenfrei, silikonfrei, 6300052
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,92*
€ 20,81*
2 Tage
46
€ 5,99*
ab € 15,62*
€ 21,01*
€ 5,46*
ab € 18,95*
€ 25,26*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,90*
€ 25,33*
Lager 4792
7 Tage
16
€ 6,95*
ab € 19,80*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 58,65*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.