Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON P3-100/IVS-RT NOT-AUS Schalter Verteilereinbau 086185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0120699
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086185
EAN/GTIN:
     4015080861850
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P3, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrustbar., 3-polig, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,33*
€ 85,63*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,34*
€ 87,46*
€ 5,46*
ab € 76,15*
€ 92,07*
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 96,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,56*
€ 99,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,77*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,27*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
293977 H-P5-125/160
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,09*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
78819020 HI11-P1/P3Z
ab € 10,17*
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.