Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1860049 Motorcontroller animeo IB 4 AC MoCo WM AP 220-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0110236
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1860049
EAN/GTIN:
     3660849535827
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Jalousieantriebs-Steuerung
Fur Rollladen, Rollos, Raffstoren und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von 4 x 230 V AC Motoren uber lokale Taster oder in Gruppen uber IB+ Steuerungstechnologie. Maximaler Komfort und Energieeinsparungen in Kombination mit animeo IB+ TouchBuco, Building Controller, Chronis Smoove IB+ oder Soliris Smoove IB+ . Fur die Aufputzinstallation. - Zeitersparnis durch Montagefreundlichkeit, zum Beispiel durch Zugfederklemmen, Zugentlastung durch Kabelbinder, modelloptimiertes Aufputzgehause (VDE-zertifiziert) - Geeignet fur Antriebe mit mechanischer und elektronischer Endabschaltung - Lokale Steuerung kann auf Funk aufgerustet werden - Lokale Einstellung der Zwischenposition und der Bedienergonomie - Aufwachzeit von elektronischen Antrieben einstellbar uber animeo Building Controller - VDE-zertifiziert - Leicht zugangliche Schutzsicherungen pro Ausgang Ma?e (BxHxT): 255 x 180 x 61 mm Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II Betriebsspannung: 230 V AC Betriebstemperatur: 0 GradC bis 45 GradC Ausgangsspannung: 230 V AC Ausgangsstrom: max. 3,15 A pro Ausgang
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 194,90*
€ 234,37*
Frei Haus
ab € 196,30*
€ 234,58*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,58*
€ 236,08*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 208,79*
€ 249,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,60*
€ 257,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.