Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Aktor AP animeo IB gr mt 720W 1860049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Animeo IB+4AC Motor Contr. 230V, AP 1860049
Animeo IB+4AC Motor Contr. 230V, AP 1860049
Artikel-Nr.:
     262-E992E13
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1860049
EAN/GTIN:
     3660849535827
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Jalousieantriebs-Steuerung
Jalousie-Aktor AP animeo IB gr mt 720W 1860049
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
grau
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Schaltleistung:
720 W W
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aktor | Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, motor-controller somfy, rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,85*
€ 232,59*
Frei Haus
ab € 195,65*
€ 232,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,60*
€ 234,29*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 208,97*
€ 247,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,40*
€ 255,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.