|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0048108 Herst.-Nr.: BNI005H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Dass sich die industrielle Automation durch Profinet entscheidend weiterentwickelt hat, lässt sich einfach nachvollziehen. Denn mit Profinet binden Sie Antriebe und Sicherheitstechnik direkt in die Netzwelt ein.Das auf Ethernet-Basis arbeitende System ist deutlich schneller als Profibus, kann aber ohne Weiteres damit kombiniert werden. Dasselbe gilt für die Verbindung mit IO-Link. Sie sparen dabei Zeit und Kosten und sorgen durch Connectivity für eine Verbesserung der Prozessqualität.Mit unseren Netzwerk-Modulen wird Profinet durchgängig integrierbar – von der Leitebene bis zum Antrieb. Auch in rauen Umgebungen. Schnittstelle = Profinet I/O, Fast Start-Up (FSU) = ja, Anzeige = ja, Betriebsspannung Ub = 18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1) = M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, Anschluss (COM 2) = M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, Anschluss (Spannungsversorgung IN) = 7/8-Stecker, 5-polig, Anschluss (Spannungsversorgung OUT) = 7/8-Buchse, 5-polig, Anschluss Steckplätze = 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge = 16x PNP, Typ3, Digitale Ausgänge = 16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar = ja, Ausgangsstrom max. = 2 A Kurzschluss- und überlastfest, Summenstrom US, Sensor = 9.0 A, Summenstrom UA, Aktor = 9.0 A, Gehäusematerial = Zink, Druckguss, Abmessung = 68 x 37.9 x 224 mm, Umgebungstemperatur = -5...70 °C, Schutzart = IP67, Zusatzschnittstellen = 8x IO-Link, IO-Link Version = 1.1, Port-Class = Type A, Safety Hub Support = ja |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 706,52* | € 755,82* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 708,73* | € 774,47* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 712,08* | € 774,48* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 727,26* | € 778,43* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 760,37* | € 816,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|