|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-7032927 Herst.-Nr.: BNI005H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Dass sich die industrielle Automation durch Profinet entscheidend weiterentwickelt hat, ist nachvollziehbar. Denn mit Profinet binden Sie Antriebe und Sicherheitstechnik direkt in die Netzwelt ein. Das auf Ethernet-Basis arbeitende System ist deutlich schneller als Profibus, lässt sich aber ohne weiteres damit kombinieren. Funktionsprinzip=Aktiver Verteiler, Schnittstelle=Profinet I/O, Fast Start-Up (FSU)=ja, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, Anschluss (COM 2)=M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert, Anschluss (Spannungsversorgung IN)=7/8"-Stecker, 5-polig, Anschluss (Spannungsversorgung OUT)=7/8"-Buchse, 5-polig, Anschluss Steckplätze=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert, Digitale Eingänge=16x PNP, Typ3, Digitale Ausgänge=16x PNP, Ein-/Ausgänge konfigurierbar=ja, Ausgangsstrom max.=2 A, Summenstrom US, Sensor=9.0 A, Summenstrom UA, Aktor=9.0 A, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Abmessung=68 x 37.9 x 224 mm, Umgebungstemperatur=-5...70 °C, Schutzart=IP67, Zusatzschnittstellen=8x IO-Link, IO-Link Version=1.1, Port-Class=Type A Weitere Informationen:  |  | Breite: | 68 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: BNI PNT-508-105-Z015, BNIPNT508105Z015, BNI005H, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Ausgabebaugruppe, BUS, Connectivity, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus,I/O-Modul, IO-Link, Network, Networking, Sensorik, Splitter, Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 706,52* | € 755,82* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 708,73* | € 774,47* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 712,08* | € 774,48* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 727,26* | € 778,43* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 760,37* | € 816,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|