| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0022082 Herst.-Nr.: 1555-12 EAN/GTIN: 4013456120211 |
| |
|
| | |
| Produktinformation Geratedose und Gerate-Verbindungsdose a?? Gerateschrauben-Abstand 60 mm a?? VDE-gepruft a?? Flammwidrigkeit 650 ?C nach VDE 0606 a?? Beruhrungsschutz IP 2X a?? Ma?e nach DIN a?? verdrehungssicher, garantierter Norm- Kombinationsabstand von 71 mm durch Snap-Rast-Kupplung a?? vollisolierter Leitungsubergang a?? Ausbrechoffnungen fur Leitungen und Rohre DIN EN ? 20/25 mm a?? fur Schraub- und Spreizbefestigung der Gerate geeignet a?? auch als Verbindungsdose nach DIN VDE mit Schraubdeckel verwendbar Gerate-Verbindungsdose winddichte Ausfuhrung Schutzart IP 2, Rohreinfuhrungen bis DIN EN ? 20 mm, Leitungseinfuhrungen bis ? 10,5 mm, mit dem Universal-Offnungsschneider 1085-80 herstellbar. Ausfuhrung: ohne Gerateschrauben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gerätedose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, schalterdose ø 60 mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 1,5321* | € 1,8521* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 1,39412* | € 1,92412* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 1,97* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,657* | € 1,997* | | | | Lager 4147 | | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,54195* | € 2,11195* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,79875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|