Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 in1 HCHO & TVOC Messgerät PCE-VOC 1 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments 2 in1 HCHO & TVOC Messgerät PCE-VOC 1
PCE Instruments 2 in1 HCHO & TVOC Messgerät PCE-VOC 1
PCE Instruments 2 in1 HCHO & TVOC Messgerät PCE-VOC 1 Display
PCE Instruments 2 in1 HCHO & TVOC Messgerät PCE-VOC 1 Display
PCE Instruments 2 in1 HCHO & TVOC Messgerät PCE-VOC 1 Anwendung
PCE Instruments 2 in1 HCHO & TVOC Messgerät PCE-VOC 1 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VOC 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VOC 1
EAN/GTIN:
     4250348717351
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gassensor
Gaswarngerät
Gasmessgerät Formaldehyd PCE-VOC 1VOC-Tester für die orientierende Messung von TVOC und HCHO / großes Display / Alarmfunktion / Akku / automatische Abschaltung
Der VOC-Tester PCE-VOC 1, wird zur orientierenden Messung von VOC (TVOC; flüchtige, organische Verbindungen) und HCHO (Formaldehyd) eingesetzt. Der VOC-Tester PCE-VOC 1 eignet sich besonders für die Überprüfung der Raumluftqualität. Der TVOC gibt dabei Aufschluss über die Innenraumluftqualität. Dieser VOC Tester zeichnet sich durch sein großes Display und die einfache Bedienung aus. Lediglich drei Tasten am VOC-Messgerät erlauben ein schnelles Arbeiten mit dem PCE-VOC 1..

- Messung von HCHO und TVOC
- großes, leicht ablesbares Display
- akustischer und optischer Alarm
- robust und kompakt
- geringer Wartungsaufwand
- integrierter Akku

Technische Daten

Messbereich
HCHO: 0 .. ... 5. 00 mg/m³ / PPM
Auflösung: 0,01 mg/m³ / PPM
Genauigkeit: ±5 % v. Mb.

Messbereich
TVOC: 0,00 ... 9,99 mg/m³ / PPM
Auflösung: 0,01 mg/m³ / PPM
Genauigkeit: ±5 % v. Mb.

Ansprechzeit: < 2 Sekunden
Betriebtemperatur: 0 ... 40 °C
Lagertemperatur: -10 ... 60 °C
Spannungsversorgung: LiPo Akku 7,4 V / 1200 mAh
Ladegerät: 9 V / 1 A
Ladedauer: ca. 2 h
Gewicht: ca. 584 g
Abmessungen: 165 x 60 x 25 mm

Lieferumfang1 x Gasmessgerät Formaldehyd PCE-VOC 1
1 x 9 V Netzteil
1 x 7,4 V LiPo Akku
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, Gasmessgeräte, Gasprüfgeräte, Gaswarngeräte, Gaswarner, Gaswarnprüfgerät, CO2-Monitore, CO2-Messgeräte, CO2-Prüfgeräte, CO2-Überwachungsgeräte, PCE, Gasmesser, Gasprüfer, Gas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 234,65*
Lager 413
Frei Haus
ab € 193,61*
€ 234,66*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 261,73*
€ 315,44*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.