Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini- Magnetrührer PCE-MSR 50 bis 1000 ml / 88 mm Plattform / Netzbetrieb / einstellbare Rührgeschwindigkeit von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Mini- Magnetrührer PCE-MSR 50
PCE Instruments Mini- Magnetrührer PCE-MSR 50
PCE Instruments Mini- Magnetrührer PCE-MSR 50 Regler
PCE Instruments Mini- Magnetrührer PCE-MSR 50 Netzanschluss
PCE Instruments Mini- Magnetrührer PCE-MSR 50 Anwendung
PCE Instruments Mini- Magnetrührer PCE-MSR 50 Anwendung 2
PCE Instruments Mini- Magnetrührer PCE-MSR 50 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MSR 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MSR 50
EAN/GTIN:
     4250348719607
Suchbegriffe:
Kleinmagnetrührer
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Großmagnetrührer
Technische Daten

Antrieb der Rührstelle: Motorisch
Rührmenge: 100 ... 1000 ml
Einstellbare Geschwindigkeit: 0 ... 1600 U/min
Rührfläche: Ø 88 mm
Material der Plattform: Kunststoff
Spannungsversorgung: Netzteil 5 V / 2 A DC, 90 ... 230 V AC
Gewicht: ca. 500 g
Abmessungen: 125 x 110 x 70 mm

Lieferumfang
1 x Mini-Magnetrührer PCE-MSR 50
1 x Steckernetzteil 5 V / 2 A
1 x Rührstab
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Heizrührer, Magnetrührer, Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, laborrührwerk, Mini-Magnetrührer, Mini-Laborrührer, Laborrührer, Laborrührgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 42,78*
Lager 413
Frei Haus
ab € 30,87*
€ 42,80*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RVI 8
ab € 1.790,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSR 150
ab € 67,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFI 400
ab € 6.552,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.